FBE920X3
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00571852
N° MFRFBE920X3
Prix1,068.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 3 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00571852
N° MFRFBE920X3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,068.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FBE920 X 3 PO FLG BRG
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour chargement radial, de poussée et combiné Les joints d'étanchéité à contact frontal à lèvre simple pivotent avec l'arbre Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre à 2 boulons

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.4800 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Largeur totale
    4.6900 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    4.6880 po
  • Profondeur globale
    4-11/16 po
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    FBE920
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FBE920X3
  • Numéro CUP du fabricant
    662289628735
  • CUP_NON
    662289628735
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    28.9 lb
  • Dessin CAD
  • Rpm max.
    1500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif