ZEF2303
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571864
N° MFRZEF2303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571864
N° MFRZEF2303
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZEF2303 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
  • Aligné par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, de sorte que malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
  • Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement dans des conditions de désalignement
  • Facile à monter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.9063 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    9.2500 po
  • Profondeur globale
    4-3/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210698386
  • CUP_NON
    698210698386
  • Poids
    42 lb
  • Rpm max.
    2400 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues