EFRB22456H

Link-Belt (RRX)
EFRB22456H

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 3.5000 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571880
N° MFREFRB22456H
Prix2,315.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
EFRB22456H

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 3.5000 po , vis de fixation, roulement d'expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571880
N° MFREFRB22456H
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
Prix2,315.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22456H FLANG NOIR EFR-B22456H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B456L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    9.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    7.0000 po
  • Profondeur globale
    4-21/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    B22400
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327024789
  • CUP_NON
    662327024789
  • Poids
    40.85 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Capacité de charge statique
    90700 lbf
  • Largeur du boîtier
    8.7500 po
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt EFRB22456H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFRB22456H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    1650 tr/min
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif