ZBR2015
Cartouche de roulement de rouleau - rouleau sphérique Brg., 15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571924
N° MFRZBR2015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement de rouleau - rouleau sphérique Brg., 15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571924
N° MFRZBR2015
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2015 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    2-9/16 po
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210712877
  • CUP_NON
    698210712877
  • Poids
    3.6 lb
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues