FCB22416H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.0000 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571926
N° MFRFCB22416H
Prix609.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.0000 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571926
N° MFRFCB22416H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix609.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22416H FLANG NOIR FC-B22416H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    4.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B416L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    2.5600 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.5630 po
  • Profondeur globale
    2-9/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5600 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    400
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027155
  • CUP_NON
    662327027155
  • Poids
    4 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Capacité de charge statique
    14900 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22416H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22416H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    4.3800 po
  • Longueur totale
    4.3800 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif