Motion
FC-E-103R

Dodge
FC-E-103R

Unité de roulement à rouleaux piloté à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571932
N° MFRFC-E-103R
Prix525.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
FC-E-103R

Unité de roulement à rouleaux piloté à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571932
N° MFRFC-E-103R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix525.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCE103R ÉLÉMENTS PILOTE BRG 023120
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1300 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Forme de l’alésage
    Conique
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Longueur de l’alésage
    2.75 po
  • CUP_NON
    782475698462
  • Poids
    5.00 lb
  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Capacité de charge statique
    15760 lbf
  • Description
    023120 FCE103R PILOTED FLG BRG
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériel
    023120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues