Aperçu
- L'insert de cartouche remplaçable et unifié permettant un désalignement statique ±3° a des dégagements contrôlés en usine et est lubrifié en usine
- Les boîtiers fendus en fonte durable permettent un remplacement rapide de l’insert lorsque le remplacement est nécessaire tandis que la base du boîtier reste fixe et alignée avec l’arbre, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts d’entretien
- La norme en oxyde noir sur les anneaux extérieurs, les colliers de verrouillage et les composants de joint empêche la corrosion
- La goupille anti-rotation aide à empêcher le roulement OD de fluer/roter en raison des vibrations au fil du temps
- Lubrification directe et système de ventilation : fournit une voie de lubrification directe dans le roulement. L’orifice de décharge interne secondaire aide à prévenir les dommages au joint en évacuant la pression du graissage excessif. Position du raccord de graissage à 30° , ce qui réduit les risques de rupture
- Les joints montés sur la course ne sont pas sujets à une distorsion de désalignement et à un contaminant direct loin de la surface d’étanchéité disponible sous la forme d’un joint à ailettes doublé de feutre standard, qui agit comme un filtre pour aider à exclure les contaminants secs, poussiéreux et sales
- Joint de contact disponible pour les conditions humides (-C)
- Joint d’étanchéité à flasques doublé Nomex* disponible pour les applications à haute température jusqu’à 400°F (-N)
- Verrouiller les colliers avec deux vis d'arrêt à pointe à facettes diamant à 120°F pour un contact équilibré à trois points
- Blocs coussins de roulement à rouleaux extensibles disponibles pour une utilisation lorsque des écarts de température importants sont attendus entre les arbres et les structures de montage ou lorsque l'arbre est exceptionnellement long (préciser ERPB)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Numéro de palierRCI-103
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2975 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Épaisseur de la bride7/16 po;11.10 mm
- CUP_NON662288480440
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Largeur du boîtier1-3/4 po;44.50 mm
- Largeur de la bague intérieure2-1/4 po, 57.20 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant550318
- Numéro CUP du fabricant662288480440
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Profondeur globale2.7500 po
- Longueur totale5.0000 po, 127 mm
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Largeur totale2-3/4 po, 69.90 mm
- Diamètre du pilote3.3750 po
- Roulement de rechangeRCI-103
- Type de jointJoint en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieSérie RFP
- Type de roulementRouleau conique
- Poids5.5 lb