Motion
FCB22420H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.2500 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571941
N° MFRFCB22420H
Prix575.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.2500 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571941
N° MFRFCB22420H
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
Votre prix575.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22420H FLANG NOIR FC-B22420H
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.9219 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B420L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    2.6900 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.9200 po
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Profondeur globale
    68.29 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22420
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    FCB22400
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027193
  • CUP_NON
    662327027193
  • Poids
    4.9 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22420H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22420H
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif