ZBR2104
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.2500 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00571942
N° MFRZBR2104
Prix755.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.2500 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00571942
N° MFRZBR2104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix755.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2104 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, donc malgré un mauvais alignement, la charge des rouleaux est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
  • Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
  • Cette série de roulements est facile à monter, scellée, prélubrifiée et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.9219 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service normal
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2104U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    2.6900 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.9200 po
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Profondeur globale
    2-11/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Roulement de rechange
    2104U
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210176501
  • CUP_NON
    698210176501
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    4.6 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    5750 tr/min
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouches à bride Rexnord ZBR2104 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZBR2104
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    5750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues