Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB424L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale5.2500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale2.8750 po
- Espacement des trous de boulon3.0900 po
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Profondeur globale2-7/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon3/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Numéro CUP du fabricant662327027254
- CUP_NON662327027254
- Poids5.98 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de charge statique20900 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22424H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22424H
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Longueur totale5.2500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui