Motion
ZBR2111
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.6875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00571977
N° MFRZBR2111
Prix766.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.6875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00571977
N° MFRZBR2111
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
Prix766.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2111 NOIR CARTOUCHE À BRIDE AVEC ND
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, donc malgré un mauvais alignement, la charge des rouleaux est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
  • Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
  • Cette série de roulements est facile à monter, scellée, prélubrifiée et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Numéro de palier
    2111U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouches à bride Rexnord ZBR2111 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZBR2111
  • Type de service
    Service normal
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • CUP_NON
    698210596880
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210596880
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Vitesse maximale
    4450 tr/min
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    6.1300 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Hauteur totale
    3.1250 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21300 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    2111U
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    2000
  • Capacité de charge statique
    28700 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    8.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs