Aperçu
- L'insert de cartouche remplaçable et unifié permettant un désalignement statique ±3° a des dégagements contrôlés en usine et est lubrifié en usine
- Les boîtiers fendus en fonte durable permettent un remplacement rapide de l’insert lorsque le remplacement est nécessaire tandis que la base du boîtier reste fixe et alignée avec l’arbre, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts d’entretien
- La norme en oxyde noir sur les anneaux extérieurs, les colliers de verrouillage et les composants de joint empêche la corrosion
- La goupille anti-rotation aide à empêcher le roulement OD de fluer/roter en raison des vibrations au fil du temps
- Lubrification directe et système de ventilation : fournit une voie de lubrification directe dans le roulement. L’orifice de décharge interne secondaire aide à prévenir les dommages au joint en évacuant la pression du graissage excessif. Position du raccord de graissage à 30° , ce qui réduit les risques de rupture
- Les joints montés sur la course ne sont pas sujets à une distorsion de désalignement et à un contaminant direct loin de la surface d’étanchéité disponible sous la forme d’un joint à ailettes doublé de feutre standard, qui agit comme un filtre pour aider à exclure les contaminants secs, poussiéreux et sales
- Joint de contact disponible pour les conditions humides (-C)
- Joint d’étanchéité à flasques doublé Nomex* disponible pour les applications à haute température jusqu’à 400°F (-N)
- Verrouiller les colliers avec deux vis d'arrêt à pointe à facettes diamant à 120°F pour un contact équilibré à trois points
- Blocs coussins de roulement à rouleaux extensibles disponibles pour une utilisation lorsque des écarts de température importants sont attendus entre les arbres et les structures de montage ou lorsque l'arbre est exceptionnellement long (préciser ERPB)
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de palierRCI-112
- Type de roulementRouleau conique
- Largeur totale3-1/2 po, 88.90 mm
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Profondeur globale3.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-112
- Taille du boulon0.4375 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/2 po, 88.90 mm
- SérieSérie RFP
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro de catalogue du fabricant550325
- Épaisseur de la bride9/16 po;14.30 mm
- Numéro CUP du fabricant662288480518
- CUP_NON662288480518
- Poids11.6 lb
- Dessin CAD
- Capacité de charge dynamique8070 lbf
- Largeur du boîtier2-5/16 po;58.70 mm
- Nombre de trous de montage4
- Longueur totale6-3/8 po, 161.90 mm
- Auto-alignementOui