FCB22431H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571996
N° MFRFCB22431H
Prix973.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571996
N° MFRFCB22431H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix973.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22431H FLANG NOIR FC-B22431H
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7969 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B431L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    3.1300 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.7970 po
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Profondeur globale
    75.39 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22431
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    FCB22400
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027360
  • CUP_NON
    662327027360
  • Poids
    9.83 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22431H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22431H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif