Aperçu
Description du fabricant
FCB22432H FLANG NOIR FC-B22432H
- Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7969 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB432L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale6.3800 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.1300 po
- Espacement des trous de boulon3.7970 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Profondeur globale75.39 mm
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22432
- Taille du boulon7/16 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFCB22400
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027407
- CUP_NON662327027407
- Poids10 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.2800 tr/min
- Capacité de charge statique33200 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22432H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22432H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2800 tr/min
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale6.3800 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité