Aperçu
- Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
- Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, donc malgré un mauvais alignement, la charge des rouleaux est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
- Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
- Cette série de roulements est facile à monter, scellée, prélubrifiée et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7969 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService normal
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2200U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale6.3800 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointDégagement/sans contact
- Hauteur totale3.1300 po
- Espacement des trous de boulon3.7970 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Profondeur globale3-1/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale26200 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de finOuvert
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Roulement de rechange2200U
- Taille du boulon7/16 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210594176
- CUP_NON698210594176
- Page de produit du fabricant
- Poids8.7 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.4050 tr/min
- Capacité de charge statique33200 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouches à bride Rexnord ZBR2200 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZBR2200
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale4050 tr/min
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale6.3800 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.