Aperçu
- Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale7.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB435L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.1300 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.3100 po
- Espacement des trous de boulon4.2500 po
- Diamètre du pilote5.0000 po
- Profondeur globale83.74 mm
- Capacité de charge dynamique radiale26400 lbf
- Capacité de charge statique radiale44400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3200 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22435
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFCB22400
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Numéro CUP du fabricant662327027445
- CUP_NON662327027445
- Poids12.75 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.2500 tr/min
- Capacité de charge statique44400 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22435H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22435H
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Diamètre extérieur7.1300 po
- Longueur totale7.1300 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui