FCB22439H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572035
N° MFRFCB22439H
Prix986.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572035
N° MFRFCB22439H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix986.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22439H GARÇONS PILOTE BRG
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B439L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    7.6300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.5940 po
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Profondeur globale
    83.74 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22439
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    FCB22400
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027490
  • CUP_NON
    662327027490
  • Poids
    15.85 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Capacité de charge statique
    53500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22439H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22439H
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2300 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.6300 po
  • Longueur totale
    7.6300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif