ZBR2207
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00572037
N° MFRZBR2207
Prix1,183.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00572037
N° MFRZBR2207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,183.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2207 NOIR CARTOUCHE À BRIDE AVEC ND
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, donc malgré un mauvais alignement, la charge des rouleaux est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
  • Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
  • Cette série de roulements est facile à monter, scellée, prélubrifiée et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.2969 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service normal
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2207U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    7.6300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.5940 po
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Roulement de rechange
    2207U
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210177300
  • CUP_NON
    698210177300
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.8 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Capacité de charge statique
    53500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouches à bride Rexnord ZBR2207 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZBR2207
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    3300 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.6300 po
  • Longueur totale
    7.6300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs