Aperçu
- Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale7.6250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB440L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.6300 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.5000 po
- Espacement des trous de boulon4.5940 po
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Profondeur globale83.74 mm
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22440
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFCB22400
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027544
- CUP_NON662327027544
- Poids15.64 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.2300 tr/min
- Capacité de charge statique53500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22440H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22440H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Diamètre extérieur7.6300 po
- Longueur totale7.6300 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui