Aperçu
- Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.2969 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale8.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB444L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale8.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale4.0000 po
- Espacement des trous de boulon5.2970 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Profondeur globale100.8 mm
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22444
- Taille du boulon5/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFCB22400
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027612
- CUP_NON662327027612
- Poids25.28 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1950 tr/min
- Capacité de charge statique71500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22444H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22444H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1950 tr/min
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Longueur totale8.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui