FCB22448H
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 3.0000 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572080
N° MFRFCB22448H
Prix1,468.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 3.0000 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572080
N° MFRFCB22448H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,468.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCB22448H FLANG NOIR FC-B22448H
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2969 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    8.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B448L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.2970 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Profondeur globale
    100.8 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22448
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    FCB22400
  • Type de montage de bride
    Bride ronde 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027698
  • CUP_NON
    662327027698
  • Poids
    23.97 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22448H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22448H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    1950 tr/min
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif