Aperçu
- Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale10.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB455L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale10.2500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale4.3800 po
- Espacement des trous de boulon6.0940 po
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Profondeur globale111.71 mm
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3800 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22455
- Taille du boulon3/4 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFCB22400
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027742
- CUP_NON662327027742
- Poids37.5 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1650 tr/min
- Capacité de charge statique90700 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22455H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22455H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1650 tr/min
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Longueur totale10.2500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui