Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale10.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB456L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale10.2500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale4.3800 po
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Espacement des trous de boulon6.0940 po
- Profondeur globale4-3/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3800 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon3/4 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027780
- CUP_NON662327027780
- Poids35.64 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1250 tr/min
- Capacité de charge statique90700 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22456H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22456H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1650 tr/min
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Longueur totale10.2500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui