RFPA 203C
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.1875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00572138
N° MFRRFPA 203C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.1875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00572138
N° MFRRFPA 203C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 203C FLG PILOTE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Standard
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Diamètre de la longueur totale
    7.1250 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de palier
    RCIA 203C
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Profondeur globale
    3.1250 po
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Gris
  • Roulement de rechange
    RCIA-203-C
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Série
    RFPA
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 203C
  • Numéro CUP du fabricant
    662288487005
  • CUP_NON
    662288487005
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    14.50 lb
  • Dessin CAD
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Rouleau conique à bride pilote en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFPA 203C
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Longueur totale
    7.1250 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif