DDP 415
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00572144
N° MFRRFP 415
Prix9,707.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00572144
N° MFRRFP 415
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
Votre prix9,707.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFP 415 BRIDE PILOTE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0160 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Standard
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Diamètre de la longueur totale
    14.7500 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de palier
    RCI-415
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Largeur totale
    2.9688 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Diamètre du pilote
    11.0000 po
  • Profondeur globale
    7.2500 po
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35520 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.2500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Gris
  • Roulement de rechange
    RCI-415
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Série
    Appel d’offres
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DDP 415
  • Numéro CUP du fabricant
    662288480693
  • CUP_NON
    662288480693
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    115.00 lb
  • Dessin CAD
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Rouleau conique à bride pilotée en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet double - RFP 415
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Longueur totale
    14.7500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif