ZB2206S
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/8 po , montage rond 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572164
N° MFRZB2206S
Prix4,288.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., alésage 2-3/8 po , montage rond 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572164
N° MFRZB2206S
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
Prix4,288.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZB2206S ND FLG NOIR AVEC PILOTE ND BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0600 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    8.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210673338
  • CUP_NON
    698210673338
  • Poids
    15.4 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues