Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage3.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de roulementRouleau sphérique
- Numéro CUP du fabricant662327027148
- CUP_NON662327027148
- Poids3.84 lb