FCB22420E
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/4 po d’alésage, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572187
N° MFRFCB22420E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/4 po d’alésage, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572187
N° MFRFCB22420E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCB22420E FLANG NOIR FC-B22420E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027186
  • CUP_NON
    662327027186
  • Poids
    4.92 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif