Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0600 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2107U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale5.2500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale2.8750 po
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Espacement des trous de boulon3.0900 po
- Capacité de charge dynamique radiale15900 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Taille du boulon3/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210639983
- CUP_NON698210639983
- Poids5.4 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.3300 tr/min
- Capacité de charge statique20900 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouches à bride Rexnord MBR2107 Roulements à rouleaux sphériques Rex - MBR2107
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale3300 tr/min
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Longueur totale5.2500 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.