F4BRP 111-SRB-SG

SKF
F4BRP 111-SRB-SG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00572198
N° MFRF4BRP 111-SRB-SG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 111-SRB-SG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00572198
N° MFRF4BRP 111-SRB-SG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 111-SRB-SGH REPL FYRP 1.11/16 H-3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0600 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint d’arbre radial
  • Profondeur globale
    3-5/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +230 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579138543
  • Poids
    7.72 lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues