FCB22436E
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.2500 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572214
N° MFRFCB22436E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.2500 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572214
N° MFRFCB22436E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FCB22436E FLANG NOIR FC-B22436E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B436L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    3.3100 po
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.2500 po
  • Profondeur globale
    3-5/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3200 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    400
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Numéro CUP du fabricant
    662327027452
  • CUP_NON
    662327027452
  • Poids
    12.5 lb
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de charge statique
    44400 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22436E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22436E
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    1950 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.1300 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif