Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale7.6250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2207U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.6300 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale3.5000 po
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Espacement des trous de boulon4.5940 po
- Capacité de charge dynamique radiale38200 lbf
- Capacité de charge statique radiale46800 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210640835
- CUP_NON698210640835
- Poids14.8 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.2000 tr/min
- Capacité de charge statique53500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouches à bride Rexnord MBR2207 Roulements à rouleaux sphériques Rex - MBR2207
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Diamètre extérieur7.6300 po
- Longueur totale7.6300 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.