Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale7.6250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB440L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.6300 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale3.5000 po
- Espacement des trous de boulon4.5940 po
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Profondeur globale3-1/2 po
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027520
- CUP_NON662327027520
- Poids15.52 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1750 tr/min
- Capacité de charge statique53500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22440E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22440E
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Diamètre extérieur7.6300 po
- Longueur totale7.6300 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui