Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.6875 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale8.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB443L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale8.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale4.0000 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Espacement des trous de boulon5.2970 po
- Profondeur globale4 po
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon5/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327027575
- CUP_NON662327027575
- Poids25.28 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1500 tr/min
- Capacité de charge statique71500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22443E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22443E
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Longueur totale8.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui