Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale8.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2215U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale8.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale4.0000 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Espacement des trous de boulon5.2970 po
- Capacité de charge dynamique radiale46800 lbf
- Capacité de charge statique radiale55700 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Taille du boulon5/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride ronde 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210640859
- CUP_NON698210640859
- Poids22.3 lb
- Type de boîtierCartouche à bride
- Rpm max.1700 tr/min
- Capacité de charge statique71500 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs de cartouches à bride Rexnord MBR2215 Roulements à rouleaux sphériques Rex - MBR2215
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1700 tr/min
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Longueur totale8.7500 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.