F4BRP 108-SRB-SR

SKF
F4BRP 108-SRB-SR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00572260
N° MFRF4BRP 108-SRB-SR
Prix563.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 108-SRB-SR

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/2 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00572260
N° MFRF4BRP 108-SRB-SR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix563.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 108-SRB-SRE REPL FYRP 1.1/2

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    2-57/64 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579138468
  • Poids
    6.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues