F4BRP 307-SRB-SG

SKF
F4BRP 307-SRB-SG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572307
N° MFRF4BRP 307-SRB-SG
Prix2,952.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 307-SRB-SG

Unité de roulement de rouleau à bride pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-7/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572307
N° MFRF4BRP 307-SRB-SG
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
Prix2,952.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 307-SRB-SGE REPL FYRP 3.7/16-3
  • SKF les roulements à rouleaux sont assemblés, graissés et prêts à être montés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement du roulement pendant l'installation
  • Les roulements peuvent être utilisés avec des arbres de qualité commerciale et sont facilement situés sur l'arbre en serrant les vis de pression (ruban) dans le collier de montage ou le collier de verrouillage
  • La base du boîtier est renforcée par des nervures et la zone autour des trous des boulons de fixation est renforcée pour minimiser le risque de fissuration causée par un serrage excessif des boulons de fixation
  • Avec les roulements à rouleaux SKF de pouces, les coûts logistiques sont réduits puisqu’il n’y a qu’une seule pièce à commander, entreposer et monter

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    10.2500 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint Tri-Gard
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po
  • Profondeur globale
    3.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56900 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    FYRP
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576664991
  • CUP_NON
    7316579139687
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    29.54 lb
  • Rpm max.
    800 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues