Motion
F4BRP 308-SRB-SG

SKF
F4BRP 308-SRB-SG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572308
N° MFRF4BRP 308-SRB-SG
Prix2,460.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BRP 308-SRB-SG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00572308
N° MFRF4BRP 308-SRB-SG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,460.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BRP 308-SRB-SGE REPL FYRP 3.1/2-3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579139434
  • Poids
    29.1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues