Aperçu
- SKF les roulements à rouleaux sont assemblés, graissés et prêts à être montés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement du roulement pendant l'installation
- Les roulements peuvent être utilisés avec des arbres de qualité commerciale et sont facilement situés sur l'arbre en serrant les vis de pression (ruban) dans le collier de montage ou le collier de verrouillage
- La base du boîtier est renforcée par des nervures et la zone autour des trous des boulons de fixation est renforcée pour minimiser le risque de fissuration causée par un serrage excessif des boulons de fixation
- Avec les roulements à rouleaux SKF de pouces, les coûts logistiques sont réduits puisqu’il n’y a qu’une seule pièce à commander, entreposer et monter
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage9.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale10.8750 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint Tri-Gard
- Hauteur totale4.7813 po
- Diamètre du pilote8.1250 po
- Profondeur globale3.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale69900 lbf
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.7500 po
- SérieFYRP
- Numéro CUP du fabricant7316576664939
- CUP_NON7316579139588
- Page de produit du fabricant
- Poids39.9 lb
- Rpm max.700 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.