Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Largeur du boîtier2 po
- Largeur de la bague intérieure2-9/16 po
- Insérer2015U
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant698210713263
- Rpm max.6500 tr/min
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Capacité de charge dynamique radiale15320 lb
- Capacité de charge statique radiale14900 lb
- Type de dispositif de retenuePolymère technique
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série2000
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids2.9 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.