Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Largeur du boîtier2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure2-9/16 po
- Largeur totale4.0000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale14100 lb
- Capacité de charge statique radiale14900 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327010607
- Poids3.16 lb
- Rpm max.4500 tr/min
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Type de dispositif de retenueAcier
- InsérerB416L