CB22423H
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, 3.437 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572323
N° MFRCB22423H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-7/16 po d’alésage, 3.437 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572323
N° MFRCB22423H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CB22423H CARTOUCHE C-B22423H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 7/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.4370 po
  • Largeur du boîtier
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327010669
  • Poids
    4.45 lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Insérer
    B423L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif