CB22424H
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-1/2 po d’alésage, 3.437 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572325
N° MFRCB22424H
Prix667.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-1/2 po d’alésage, 3.437 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572325
N° MFRCB22424H
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
Votre prix667.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB22424H CARTOUCHE C-B22424H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 1/2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    3.4370 po
  • Largeur du boîtier
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327010683
  • Poids
    4.59 lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Insérer
    B424L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif