Motion
CB22426H
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-5/8 po d’alésage, 3.937 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572327
N° MFRCB22426H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-5/8 po d’alésage, 3.937 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572327
N° MFRCB22426H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CB22426H CARTOUCHE C-B22426H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 5/8 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/8 po
  • Insérer
    B426L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    6.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif