ZMC2115
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572333
N° MFRZMC2115
Prix911.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572333
N° MFRZMC2115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix911.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC 2115 AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210594183
  • Poids
    14.4 lb
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    2115U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues