Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Largeur du boîtier2.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure3.1250 po
- Largeur totale5.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale25900 lb
- Capacité de charge statique radiale33200 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de graisseExxon Ronex MP
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série22400
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageB436MLK1
- Roulement de rechangeB432L
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662327010782
- Poids6.72 lb
- Rpm max.2800 tr/min
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale5.0000 po
- Type de dispositif de retenueAcier
- InsérerB432L