ZMC2200
Cartouche de roulement à rouleaux 10435832 - Rouleau sphérique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 4.1250 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00572335
N° MFRZMC2200
Prix844.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux 10435832 - Rouleau sphérique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 4.1250 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00572335
N° MFRZMC2200
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
Prix844.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC2200 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur du boîtier
    2.4375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1250 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    ML2
  • Roulement de rechange
    2200U
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210594190
  • CUP_NON
    698210594190
  • Poids
    5.6 lb
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    2200U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues