CB22440H
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-1/2 po d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572345
N° MFRCB22440H
Price$1,100.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-1/2 po d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 2-5/8 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572345
N° MFRCB22440H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,100.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB22440H CARTOUCHE C-B22440H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327010867
  • Poids
    11.55 lb
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Insérer
    B440L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif