Aperçu
Description du fabricant
CB22443H CARTOUCHE C-B22443H
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 11/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Largeur du boîtier3-1/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionFixe
- Largeur de la bague intérieure4 po
- Largeur totale4.8800 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Série400
- CUP_NON662327010881
- Poids17.77 lb
- Rpm max.1950 tr/min
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Type de dispositif de retenueAcier
- InsérerB443L
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité