ZMC2307
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-7/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572358
N° MFRZMC2307
Prix2,539.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-7/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00572358
N° MFRZMC2307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,539.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC2307 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210542160
  • CUP_NON
    698210542160
  • Poids
    20.5 lb
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    2307U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues